SIEMENS - Szervómotor SN133071 - 1FL6034-2AF21-1LA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1350 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948692486
Sonepar cikkszám
SN133071
Gyártói cikkszám
1FL6034-2AF21-1LA1
Gyártói típuskód
1FL6034-2AF21-1LA1
- Üzemi feszültség: 230 V 3 AC
- Teljesítmény: PN=0,4 kW
- Névleges fordulatszám: NN=3000 ford/perc
- Névleges nyomaték: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
- Tengelymagasság: 30 mm
- Szignáladó: 20 bites (12 bites többfordulatú) retesszel
- Tűrés: N (rögzítőfék nélkül)
- Védettség: IP65 tömítőgyűrűvel
- Kompatibilitás: SINAMICS V90 frekvenciaváltókkal
- Magas dinamikus válaszidő és pontosság.
- Kompakt méretek a könnyű telepíthetőség érdekében.
- Különféle opciók (csatlakozók, jeladók és tartozékok) a testreszabott felhasználói igényekhez.
- Zökkenőmentes hajtásrendszer a SINAMICS V90 és a SIMOTICS S-1FL6 együttműködésével.
Simotics S-1FL6
A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz alkalmas a SINAMICS V90 szervováltóval együtt.