SIEMENS - Szervómotor SN133072 - 1FL6034-2AF21-1LB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1350 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948692493
Sonepar cikkszám
SN133072
Gyártói cikkszám
1FL6034-2AF21-1LB1
Gyártói típuskód
1FL6034-2AF21-1LB1
- Üzemi feszültség: 230 V 3 AC
- Névleges teljesítmény: PN=0,4 kW
- Névleges fordulatszám: NN=3000 ford/perc
- Névleges nyomaték: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
- Tengelymagasság: 30 mm
- Abszolút jeladó: 20 bites (12 bites többfordulatú) retesszel
- Tűrés: N rögzítőfékkel
- Védettség: IP65 tömítőgyűrűvel
- Kombináció: kompatibilis a SINAMICS V90 frekvenciaváltókkal
- Hűtés: külső hűtés nélkül
- Fordulatszám-tartomány: 3000 ford/perc
- Névleges nyomatéktartomány: 0,16 Nm és 6,37 Nm között
- Fékezési teljesítmény: 0,05 kW és 2,00 kW között
- Nagy dinamikus válaszidő
- Precíz mozgásszekvenciák
- Kompakt méretek
- Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozó révén
- Testreszabható opciók, például csatlakozók és jeladók
Simotics S-1fl6
A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz alkalmas a SINAMICS V90 szervováltóval együtt.