Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor vezérlő IP20 SN079606 - 6SL3210-5FE10-8UF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor vezérlő IP20 SN079606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Digitális bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948671818

Sonepar cikkszám

SN079606

Gyártói cikkszám

6SL3210-5FE10-8UF0

Gyártói típuskód

6SL3210-5FE10-8UF0

Tápfeszültség:

380-480 V

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50 Hz

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

180 mm

Mélység:

200 mm

Szélesség:

80 mm

PC-csatlakozással:

Nem

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.75 kW

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

    SINAMICS V90

    A SINAMICS V90 szervováltók egy teljesítményoptimalizált, könnyen kezelhető szervohajtásrendszert kínálnak dinamikus mozgásvezérlési feladatokhoz.

    Technikai részletek:

    • Bemeneti feszültség: 380-480 V 3 A -15%/+10%
    • Bemeneti frekvencia: 45-66 Hz
    • Kimeneti feszültség: 0 - 2,1 A 0-330 Hz
    • Motor: 0,75 kW
    • Védettség: IP20
    • Méret: 80x180x200 (SzéxMaxMé)
    • Teljesítménysáv: 0,4 kW-tól 7,0 kW-ig
    • Feszültségtartomány: 380 V - 480 V
    • Kompatibilis SIMOTICS S-1FL6 szervomotorokkal
    • Integráció: PTI, PROFINET, USS és Modbus RTU

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés és optimalizált teljesítmény a versenytársakhoz képest.
    • Könnyű kezelhetőség a felhasználók számára.
    • Egyszerű üzembe helyezés a SINAMICS V-ASSISTANT eszközzel.
    • Sokféle opció és tartozék opció a speciális felhasználói igényekhez.
    • Erős integráció a SIMATIC vezérlővel a TIA portálon.