SIEMENS - Szervómotor vezérlő SN123194 - 6SL3210-5FE11-0UF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Bemeneti fázis száma - 3
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 2
Magasság - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948671825
Sonepar cikkszám
SN123194
Gyártói cikkszám
6SL3210-5FE11-0UF0
Gyártói típuskód
6SL3210-5FE11-0UF0
Tápfeszültség:
380-480 V
Bemeneti fázis száma:
3
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
2
Magasság:
180 mm
Mélység:
200 mm
Szélesség:
80 mm
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
- Bemeneti feszültség: 380-480 V 3 A -15%/+10%
- Kimeneti feszültség: 0 - 330 Hz 3,0 A
- Motor: 0,75/1,0 kW
- Védettség: IP20
- Méret: 80x180x200 mm (SzéxMaxMé)
- Teljesítmény tartomány: 0,4 kW - 7,0 kW
- Feszültségtartomány: 380 V - 480 V
- Kompatibilitás: PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU
- Megbízható működés és optimalizált teljesítmény mellett kiemelkedik a versenytársak közül.
- Egyszerű kezelhetőség, amely javítja a felhasználói tapasztalatot.
- A SIMATIC vezérlővel együtt erős csapatot alkot a TIA Portalban.
- Könnyű integráció különféle alkalmazásokba a többféle csatlakozási lehetőség miatt.
- Testre szabható opciók állnak rendelkezésre a speciális felhasználói igényekhez.
SINAMICS V90
A SINAMICS V90 szervováltók teljesítményoptimalizált, könnyen kezelhető szervohajtásrendszert kínálnak dinamikus mozgásra és feldolgozásra összpontosító mozgásvezérlési feladatokhoz.