SIEMENS - SZIGETELÖS VIZSGÁLÓ IPARI, AC500V SN082950 - 5TT3470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 5-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 36 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 4.5 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312279
Sonepar cikkszám
SN082950
Gyártói cikkszám
5TT3470
Gyártói típuskód
5TT3470
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
5-100 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
36 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
4.5 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Küszöbérték impedancia 2:
-99999--99999 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Feszültségmérési tartomány:
0-500 V
Névleges üzemi frekvencia:
10-1000 Hz
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültségmérés: 500 V AC
- Alkalmazás: ipari váltakozó feszültségű hálózatok
- Termék típusa: ISO monitor
- Megbízható feszültségmérés a biztonságos üzemeltetés érdekében
- Segít a hálózatok hatékonyabb felügyeletében
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Iso monitor ipar váltakozó feszültségű hálózatokhoz 500 V AC
A SENTRON feszültség mérésére szolgáló ISO monitor ipari váltakozó feszültségű hálózatokhoz készült.