SIEMENS - SZIGETELÖS VIZSGÁLÓ IPARI, DC280V SX034476 - 5TT3471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyenáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 5-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 36 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 4.5 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034476
Gyártói cikkszám
5TT3471
Gyártói típuskód
5TT3471
Funkció:
egyenáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
5-200 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
36 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
4.5 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Küszöbérték impedancia 2:
-99999--99999 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Feszültségmérési tartomány:
12-280 V
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm