SIEMENS - Szigetelt készülékház forgóműves hajtáshoz beép szél 72mm IP55 GT55973 - 3RV1923-1DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209517868
Sonepar cikkszám
GT55973
Gyártói cikkszám
3RV1923-1DA00
Gyártói típuskód
3RV1923-1DA00
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
155 mm
Mélység:
126 mm
- Védettségi fokozat: IP55
- N és PE csatlakozóval
- O-helyzetben 72 mm-es metrikus tömszelencével zárható
- Nincs UL/CSA jóváhagyás
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások
Öntött műanyag ház felületre szereléshez
A termék egy moduláris rendszer, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a felületre szereléshez.