Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárd test relé 24VDC 20A SN070749 - 3RF2120-2AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárd test relé 24VDC 20A SN070749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209574052

Sonepar cikkszám

SN070749

Gyártói cikkszám

3RF2120-2AA02

Gyártói típuskód

3RF2120-2AA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Félvezető relé, 1 fázisú 3RF2 Szélesség 22,5 mm, 20 A 24-230 V / 24 V DC Rugós sorkapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ez