SIEMENS - Szilárd test relé SN099476 - 3RF3410-1BB06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 9.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209863392
Sonepar cikkszám
SN099476
Gyártói cikkszám
3RF3410-1BB06
Gyártói típuskód
3RF3410-1BB06
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
9.2 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlésű Azonnali kapcsolású csavaros érintkező szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz vagy rendszerekben, pl. A k