Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtest relé 24VDC 20A 1 fázis vezérelt GT88114 - 3RF2120-1AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtest relé 24VDC 20A 1 fázis vezérelt GT88114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209573772

Sonepar cikkszám

GT88114

Gyártói cikkszám

3RF2120-1AA02

Gyártói típuskód

3RF2120-1AA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF21 félvezető relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.

    Műszaki részletek:

    • Szélesség: 22,5 mm
    • Áram: 20 A
    • Feszültség: 24-230 V / 24 V DC
    • Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kialakítás: Kompakt, helyet takarít meg a hűtőfelületen
    • Szabványok: IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Csatlakozók: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal való bővítéssel
    • Egyszerű és hatékony telepítés és karbantartás
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén