Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtest relé 24VDC 50A 1 fázis vezérelt GT51399 - 3RF2150-1AA06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtest relé 24VDC 50A 1 fázis vezérelt GT51399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209573895

Sonepar cikkszám

GT51399

Gyártói cikkszám

3RF2150-1AA06

Gyártói típuskód

3RF2150-1AA06

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A 3RF2 félvezető relé a SIRIUS termékcsaládból ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, különösen zajérzékeny környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 22,5 mm
    • Áram: 50 A
    • Feszültség: 48-600 V / 24 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Helyet takarít meg a hűtőfelületen
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek
    • Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer