Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtest relé 3P 16A SN031125 - 3RF3416-1BB24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtest relé 3P 16A SN031125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209863583

Sonepar cikkszám

SN031125

Gyártói cikkszám

3RF3416-1BB24

Gyártói típuskód

3RF3416-1BB24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

16 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

16 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC 2-fázisú vezérlésű

    A szilárdtest-kontaktor ideális megoldás motorok kapcsolásához, különösen zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 16 A
    • Hőmérséklet-tartomány: 40 °C
    • Feszültség: 48-480 V / 110-230 V AC
    • Kapcsolási frekvencia: Magas
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN sínen való használatra
    • AC vagy DC működés
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Elérhető különböző teljesítmény- és üzemi feszültségekhez

    Vevői előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés
    • Rendkívüli megbízhatóság magas kapcsolási frekvenciákon
    • Helytakarékos megoldás a vezérlőpanelekben
    • Világszerte használható, IEC és UL/CSA megfelelőséggel
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer