Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 10A SN010469 - 3RF2410-2AC45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 10A SN010469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209646896

Sonepar cikkszám

SN010469

Gyártói cikkszám

3RF2410-2AC45

Gyártói típuskód

3RF2410-2AC45

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 3-fázisú vezérlésű Rugós kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor pl. rezisztív/induktív terhelések, bottling szelepek fűtőelemek kapcsolásához. A k