Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 20A 1f 230V/DC15...30V/ GT28850 - 3RF2320-1AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  20A 1f 230V/DC15...30V/ GT28850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209572416

Sonepar cikkszám

GT28850

Gyártói cikkszám

3RF2320-1AA02

Gyártói típuskód

3RF2320-1AA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC

    A SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor rezisztív/induktív terhelések kapcsolására lett tervezve, ideális fűtőtestek és szelepek vezérlésére zajérzékeny környezetben.

    Technikai részletek:

    • Kapacitás: 20 A
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
    • Feszültség: 24-230 V AC / 24 V DC
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínre
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész