Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 20A 230-460V/24VDC GT49058 - 3RF2320-1AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  20A 230-460V/24VDC GT49058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209572423

Sonepar cikkszám

GT49058

Gyártói cikkszám

3RF2320-1AA04

Gyártói típuskód

3RF2320-1AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.

    Technikai részletek:

    • Kapacitás: 20 A
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
    • Feszültség: 48-460 V AC / 24 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Széles alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működés

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Globális használat IEC és UL/CSA szabványok szerint
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész