Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 20A 230-460V/24VDC SN032076 - 3RF2320-1DA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  20A 230-460V/24VDC SN032076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209572539

Sonepar cikkszám

SN032076

Gyártói cikkszám

3RF2320-1DA04

Gyártói típuskód

3RF2320-1DA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC rövidzárlatbiztos B miniatűr megszakítóval SIRIUS 3RF23 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek bott-ban. A készülékek k