Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 20A 48-460V/24VDC SN075093 - 3RF2320-2AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  20A 48-460V/24VDC SN075093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209572614

Sonepar cikkszám

SN075093

Gyártói cikkszám

3RF2320-2AA04

Gyártói típuskód

3RF2320-2AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Rugós sorkapocs szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csend