Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 20A 48-600V /4-30V DC SN017943 - 3RF2320-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  20A 48-600V /4-30V DC SN017943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209591653

Sonepar cikkszám

SN017943

Gyártói cikkszám

3RF2320-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2320-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs

    A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására lett tervezve, ideális zajérzékeny területeken való használatra.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolási feszültség: 1200 V
    • Kapcsolási frekvenciák: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Beépített hűtőborda: Közvetlenül a kapcsolószekrényben használható
    • Kompakt kialakítás: Helyet takarít meg a DIN-sínen
    • Széles alkalmazási lehetőségek: Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Elérhető típusok: Egyfázisú és háromfázisú készülékek
    • Működési feszültségek: Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Globális használat: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
    • Hatékony és mindig naprakész megoldás