Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 24-230AC/24DC 10A 1 fázis vezérelt GT92897 - 3RF2310-1AA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 24-230AC/24DC 10A 1 fázis vezérelt GT92897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209572164

Sonepar cikkszám

GT92897

Gyártói cikkszám

3RF2310-1AA02

Gyártói típuskód

3RF2310-1AA02

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC

    A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához készült, ideális fűtőtestek és szelepek vezérlésére palackozó üzemben.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 10,5 A
    • Maximális hőmérséklet: 40 °C
    • Feszültség: 24-230 V AC / 24 V DC
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínes telepítéshez
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
    • Választható csatlakozási módok: csavaros, rugós, gyűrűs

    Ügyfél előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész