Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 24-230AC/24DC 10A 1 fázis vezérelt SN004235 - 3RF2310-1AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 24-230AC/24DC 10A 1 fázis vezérelt SN004235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209652613

Sonepar cikkszám

SN004235

Gyártói cikkszám

3RF2310-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2310-1AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs

    A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, különösen zajérzékeny környezetekben.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolási frekvencia: magas
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
    • Elérhető egyfázisú és háromfázisú változatban
    • Váltóáramú és egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés
    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően