SIEMENS - Szilárdtestrelé 24VDC 20A 2 fázis vezérelt GT24973 - 3RF2420-1AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 22 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209646919
Sonepar cikkszám
GT24973
Gyártói cikkszám
3RF2420-1AB45
Gyártói típuskód
3RF2420-1AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
22 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
22 A
- 3-fázisú működés
- Kapcsolási áram: 22 A
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Blokkoló feszültség: 1200 V
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 22 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF24 ideális megoldás hőrezisztens és induktív terhelések kapcsolásához, különösen zajérzékeny területeken.