Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 24VDC 20A 3 fázis vezérelt GT24974 - 3RF2420-1AC45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 24VDC 20A 3 fázis vezérelt GT24974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 22 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209646933

Sonepar cikkszám

GT24974

Gyártói cikkszám

3RF2420-1AC45

Gyártói típuskód

3RF2420-1AC45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

4-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

22 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

22 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC

    A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működést biztosítva, ideális zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • 3-fázisú vezérelt csavaros kapocs
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
    • Világszerte használható (IEC és UL/CSA)

    Vásárlói előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Egyszerű telepítés és bővíthetőség a moduláris rendszer révén
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható működés
    • Széles alkalmazási lehetőségek a különböző névleges teljesítményekhez