SIEMENS - Szilárdtestrelé 30A 48-460V / 24V DC GT77445 - 3RF2330-1AA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209572850
Sonepar cikkszám
GT77445
Gyártói cikkszám
3RF2330-1AA04
Gyártói típuskód
3RF2330-1AA04
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
- Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
- Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
- Széles alkalmazási lehetőségek a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Elérhető egyfázisú és háromfázisú változatokban
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben.