Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 30A 48-600V / 4-30V SN079217 - 3RF2430-1AB45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 30A 48-600V / 4-30V SN079217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209647138

Sonepar cikkszám

SN079217

Gyártói cikkszám

3RF2430-1AB45

Gyártói típuskód

3RF2430-1AB45

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC

    A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF24 ideális megoldás ellenállásos/induktív terhelések vagy szelepek, például fűtőelemek kapcsolására, csendes és kopásmentes működésével.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Áram: 30 A
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Beépített hűtőborda a kapcsolószekrényben való közvetlen használathoz
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA megfelelőség)
    • Rugalmasság a csatlakozási lehetőségek széles választékával