Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 4-30VDC,50A 3 fázis vezérelt GT44940 - 3RF2450-1AC45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 4-30VDC,50A 3 fázis vezérelt GT44940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209647244

Sonepar cikkszám

GT44940

Gyártói cikkszám

3RF2450-1AC45

Gyártói típuskód

3RF2450-1AC45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

4-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC

    A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működéssel.

    Műszaki részletek:

    • 3-fázisú vezérelt csavaros kapocs
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható működés
    • Beépített hűtőborda
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokra bővíthető
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Vásárlói előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia