Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 40A 48-600V / 4-30V DC SN079216 - 3RF2440-1AB45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  40A 48-600V / 4-30V DC SN079216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209647183

Sonepar cikkszám

SN079216

Gyártói cikkszám

3RF2440-1AB45

Gyártói típuskód

3RF2440-1AB45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

4-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

40 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC

    A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működéssel, ideális zajérzékeny területekre.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolási teljesítmény: 3-fázisú, 40 A
    • Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális irodákban és kórházakban
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Világszerte használható, megfelel IEC és UL/CSA szabványoknak
    • Széles alkalmazási lehetőségek a különböző névleges teljesítményekhez