Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 48-460VAC/24DC 10A 1 fázis vezérelt SN111081 - 3RF2310-1AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé 48-460VAC/24DC 10A 1 fázis vezérelt SN111081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111081

Gyártói cikkszám

3RF2310-1AA04

Gyártói típuskód

3RF2310-1AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

10.5 A

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális megoldás, különösen zajérzékeny területeken.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 10 A
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól 40 °C-ig
    • Feszültség: 48-460 V AC / 24 V DC
    • Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
    • Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben (irodák, kórházak)
    • Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható teljesítmény
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA megfelelőség)
    • Rugalmasság különböző névleges teljesítményekhez és csatlakozási lehetőségekhez