Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 50A 400-600V / 24V DC GT94806 - 3RF2350-1AA06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  50A 400-600V / 24V DC GT94806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209573253

Sonepar cikkszám

GT94806

Gyártói cikkszám

3RF2350-1AA06

Gyártói típuskód

3RF2350-1AA06

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC

    A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához ideális, különösen zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • Kapcsolási teljesítmény: 51 / 50 A
    • Hőmérséklet-tartomány: 40 °C
    • Feszültség: 48-600 V / 24 V DC
    • Kapcsolási frekvencia: Magas
    • Kialakítás: Kompakt, DIN-sínen elhelyezhető
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
    • Moduláris rendszer: Bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
    • Globális használat: IEC és UL/CSA kompatibilis

    Vevői előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak).
    • Magas megbízhatóság magas kapcsolási frekvenciákon.
    • Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrényben való használathoz.
    • Helytakarékos kialakítás a DIN-sínen.
    • Széles alkalmazási lehetőségek a moduláris rendszernek köszönhetően.