SIEMENS - Szilárdtestrelé 50A Áram tartomány 40 ° C 400-600V / 24V A GT82049 - 3RF2950-0ga16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 0-50 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209581142
Sonepar cikkszám
GT82049
Gyártói cikkszám
3RF2950-0ga16
Gyártói típuskód
3RF2950-0ga16
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
0-50 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-600 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-600 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
111.5 mm
Mélység:
69.5 mm