Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szilárdtestrelé 70A 4-32VDC SN068516 - 3RF2370-3AA45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  70A 4-32VDC SN068516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209591677

Sonepar cikkszám

SN068516

Gyártói cikkszám

3RF2370-3AA45

Gyártói típuskód

3RF2370-3AA45

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

70 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

70 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

    Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC

    A Szilárdtest kontaktor ideális megoldás a fűtőtestek és szelepek vezérlésére, különösen zajérzékeny környezetekben.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolási teljesítmény: 51 / 70 A
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - 40 °C
    • Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciák
    • Kialakítás: Kompakt, DIN-sínen való használatra
    • Elérhető típusok: Egyfázisú és háromfázisú
    • Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális irodákban és kórházakban.
    • Egyszerű telepítés a beépített hűtőbordának köszönhetően.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 3RF29 funkciómodulokkal.
    • Globális használatra tervezve (IEC és UL/CSA megfelelőség).
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony.