Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Szilárdtestrelé 90A 48-460V/24VDC SN013216 - 3RF2390-3AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szilárdtestrelé  90A 48-460V/24VDC SN013216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 88 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013216

Gyártói cikkszám

3RF2390-3AA04

Gyártói típuskód

3RF2390-3AA04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

88 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 90A 48-460V/24VDC