SIEMENS - Szilárdtestrelé GT67498 - 3RF2410-1AC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209646858
Sonepar cikkszám
GT67498
Gyártói cikkszám
3RF2410-1AC45
Gyártói típuskód
3RF2410-1AC45
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
4-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
180-230 V
- 3-fázisú vezérelt csavaros kapocs
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható működés
- Beépített hűtőborda a kapcsolószekrényben való használathoz
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
- Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- Rugalmasság a csatlakozási lehetőségekben (csavaros, rugós, gyűrűs)
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktorok ideálisak ellenállásos és induktív terhelések, valamint szelepek kapcsolásához, különösen zajérzékeny környezetekben.