Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZOBA TERMOSZTÁT BETÉT 3-POS.SW IP30 SX033988 - 5TC9202

MásolásMásolás
SIEMENS - SZOBA TERMOSZTÁT BETÉT 3-POS.SW IP30 SX033988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033988

Gyártói cikkszám

5TC9202

Gyártói típuskód

5TC9202

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

70 mm

Szélesség:

70 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobahőmérséklet-szabályozó Készülékbetétes 3-állású kapcsoló Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztéti