SIEMENS - Szobatermosztát IP30 SN098467 - RDG160T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 24 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Kijelzővel - Igen
Különbség értéke - 0.5-6 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098467
Gyártói cikkszám
RDG160T
Gyártói típuskód
RDG160T
Feszültségellátás módja:
24 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0.5-6 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
128 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
30.8 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1 W
Szobatermosztát IP30