Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZŰKÍTŐ 12MM/8MM SX037875 - 8UC7050

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZŰKÍTŐ 12MM/8MM SX037875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037875

Gyártói cikkszám

8UC7050

Gyártói típuskód

8UC7050

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

    Szűkítő 12 mm/8 mm Alkatrész ajtócsatlakozó forgó mechanizmushoz 8UC7 hosszabbító tengelyekhez 8x 8 mm

    A termék egy szűkítő, amely lehetővé teszi az ajtócsatlakozó forgó mechanizmusokhoz való csatlakozást.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 12 mm/8 mm
    • Alkalmazás: Ajtócsatlakozó forgó mechanizmusokhoz
    • Kompatibilis: 8UC7 hosszabbító tengelyek
    • Méret: 8x 8 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás.
    • Rugalmasság a különböző mechanizmusokhoz való alkalmazásban.
    • Megbízható működés a forgó mechanizmusokban.