Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZŰKÍTŐ 8MM/6MM SX037876 - 8UC7058

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZŰKÍTŐ 8MM/6MM SX037876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037876

Gyártói cikkszám

8UC7058

Gyártói típuskód

8UC7058

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Nem

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Szűkítő 8 mm/6 mm Alkatrész ajtócsatlakozó forgó mechanizmushoz 8UC7 hosszabbító tengelyekhez 6x 6 mm