SIEMENS - SZŰKÍTŐ BIZ.BETÉTHEZ D01 SX031603 - 5SH5527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - -99999 A
Színkód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031603
Gyártói cikkszám
5SH5527
Gyártói típuskód
5SH5527
Méret:
D02
Névleges áram:
-99999 A
Színkód:
egyéb
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják.
Csökkentő darab D01
A Csökkentő darab D01 biztosítékcsatlakozókhoz a D02 buszra szerelhető biztosítékkapcsoló-szakaszolóban NEOZED és DIAZED biztosítórendszerek, tartozékok széles választékával.