SIEMENS - T-REL. DELAYED 1CO CONT. 12-240V AC/DC SX024740 - 3RP2511-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024740
Gyártói cikkszám
3RP2511-1AW30
Gyártói típuskód
3RP2511-1AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- Időtartomány: 0,5...10 s
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- LED jelzőfény
- Csavarkapocs csatlakozás
- Elérhető egy- vagy többfunkciós kivitelben
- Félvezető kimenet vagy elektromechanikus relé
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kis helyigény az innovatív ipari kialakítás miatt
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
- Feliratos fedősapkák és eltávolítható csatlakozók a könnyű használat érdekében
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé, elektronikus lassú működés
A SIRIUS 3RP25 elektronikus lassú működésű időzítő relé különféle kapcsolási műveletekhez, ideértve az időkésleltetést és a vezérléseket, indítási védelmet és szabályozási áramköröket kínál.