SIEMENS - T-REL. DELAYED 2CO CONT. 12-240V AC/DC SX024749 - 3RP2525-2BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024749
Gyártói cikkszám
3RP2525-2BW30
Gyártói típuskód
3RP2525-2BW30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 2 váltóérintkező
- 7 időtartomány: 0,05 s...100 óra
- 12-240 V AC/DC, 50/60 Hz
- AC LED-del
- Rugós terminál (Push-In)
- Innovatív ipari kialakítású házkoncepció
- Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként
- Félvezető kimenet vagy elektromechanikus reléként
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Világszerte használható a nemzetközi engedélyek és a feszültségek széles skálája miatt
- Könnyű telepítés a különböző csatlakozási technológiáknak köszönhetően
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
- Kompatibilis különböző ipari alkalmazásokkal
Időzítő relé, elektronikus bekapcsolási késleltetés
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé lassú működést és vezérlési időkésleltetéseket kínál, ideális kaszkádos motorindításhoz.