Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. DELAYED 2CO CONT. 24V AC/DC SX024746 - 3RP2525-1BB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. DELAYED 2CO CONT. 24V AC/DC SX024746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024746

Gyártói cikkszám

3RP2525-1BB30

Gyártói típuskód

3RP2525-1BB30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

100 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus késleltetés 2 váltóérintkező

    A SIRIUS 3RP25 időzítő relé különféle kapcsolási műveletekhez, ideértve a vezérlések időkésleltetését és motorindítást, innovatív ipari kialakítással rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • 7 időtartomány: 0,05 s...100 h
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • LED jelzőfény
    • Csavaros kapocs
    • Elérhető egy- vagy többfunkciós időreléként
    • Félvezető kimenet vagy elektromechanikus relé
    • Pozitív hajtású vagy anélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kis helyigény az innovatív ipari kialakítás miatt
    • Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
    • Eltávolítható csatlakozók a könnyű telepítés érdekében
    • Feliratos fedősapkák a felhasználóbarát működésért
    • A 3RP25 sorozat a jól bevált 3RP15 sorozatot váltja fel