Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. FLASHING ASYMMETRICAL 1 CO CONT. SX024762 - 3RP2555-1AW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. FLASHING ASYMMETRICAL 1 CO CONT. SX024762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024762

Gyártói cikkszám

3RP2555-1AW30

Gyártói típuskód

3RP2555-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

100 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időrelé, elektronikus villogó relé aszimmetrikus 1 váltóérintkező 2x7

    A SIRIUS 3RP25 időrelé egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi a kapcsolási időzítések és késleltetések precíz szabályozását aszimmetrikus áramkörökben.

    Műszaki részletek:

    • Időtartomány: 0,05 s - 100 h
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Kimenet: 1 váltóérintkező
    • Csatlakozás: Csavaros sorkapcsos
    • LED: Igen

    Vevői előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően.
    • Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használat érdekében.
    • Innovatív ipari kialakítás, beleértve a feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat.
    • Rendelhető egy- vagy többfunkciós változatban, különböző csatlakozási technológiákkal.
    • A 3RP25 sorozat a jól bevált 3RP15 sorozatot váltja fel, biztosítva a megbízhatóságot.