SIEMENS - T-REL. MULTI-F. 1CO. CONT. 24VACDC SCREW SX024724 - 3RP2505-1AB30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024724
Gyártói cikkszám
3RP2505-1AB30
Gyártói típuskód
3RP2505-1AB30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- Funkciók: 13
- Időtartomány: 0,05 s...100 h
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- LED jelzőfény
- Csavarkapocs csatlakozás
- Innovatív ipari kialakítás
- Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kis helyigény
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány
- Könnyű telepítés a csatlakozási technológiák révén
- Funkciók jelölésére szolgáló ragasztófóliák a szállítási terjedelemben
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé
A multifunkciós időzítő relé 13 funkcióval és 7 időtartománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző kapcsolási műveletek végrehajtását.