SIEMENS - T-REL. MULTI-F. 1CO CONTACT 12-240VAC/DC SX024732 - 3RP2505-2AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024732
Gyártói cikkszám
3RP2505-2AW30
Gyártói típuskód
3RP2505-2AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- Multifunkciós 1 váltóérintkező
- 13 funkció
- Időtartomány: 0,05 s...100 h
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- LED jelzőfény
- Rugós terminál (behúzható)
- Innovatív ipari kialakítás
- Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Szállítási terjedelemben funkciók jelölésére szolgáló ragasztófóliák
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Világszerte használható a nemzetközi engedélyek és feszültségek széles skálája miatt
- Kis helyigény az innovatív tervezés révén
- Egyszerű telepítés a különböző csatlakozási technológiáknak köszönhetően
- A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé multifunkciós eszköz, amely 13 funkciót kínál az indítási áramkörök vezérléséhez és késleltetéséhez.