SIEMENS - T-REL. MULTI-F. 2CO CONT. 12-240V AC/DC SX024735 - 3RP2505-2BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024735
Gyártói cikkszám
3RP2505-2BW30
Gyártói típuskód
3RP2505-2BW30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Igen
- Multifunkciós 2 váltóérintkező
- 27 funkció
- 7 időtartomány (0,05 s...100 h)
- 12-240 V AC/DC, 50/60 Hz
- LED jelzőfény
- Rugós terminál (behúzható)
- Innovatív ipari kialakítás
- Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Funkciók jelölésére szolgáló ragasztófóliák a szállítási terjedelemben
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Világszerte használható a nemzetközi engedélyek és a feszültségek széles skálája miatt
- Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás különböző technológiákkal
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot, így megbízható alternatívát kínál
Időzítő relé
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé multifunkciós vezérlési lehetőségeket kínál, amelyek széleskörű alkalmazásokhoz ideálisak.