Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - T-REL. MULTI-F. 2CO CONT. 24V AC/DC SX024733 - 3RP2505-2BB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - T-REL. MULTI-F. 2CO CONT. 24V AC/DC SX024733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024733

Gyártói cikkszám

3RP2505-2BB30

Gyártói típuskód

3RP2505-2BB30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

100 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Igen

Időzítő relé, Multifunkciós 2 váltóérintkező, 27 funkció 7 időtartomány (0,05 s...100 h) 24 V AC/DC 50/60 Hz AC LED-del Rugós terminál (behúzható) SIRIUS 3RP25 időzítő relé, 27 funkció, minden kapcsolási idő védelemhez az áramkörben, kapcsolási késlelteté