SIEMENS - T-REL. MULTIFUNC. 2 POS. DRIV. CO SX024730 - 3RP2505-1RW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024730
Gyártói cikkszám
3RP2505-1RW30
Gyártói típuskód
3RP2505-1RW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- Pozitív hajtású reléérintkezők
- Feszültség: 24...240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- Időtartomány: 0,05 s...100 h
- LED kijelző
- Csavarkapocs csatlakozás
- Széleskörű nemzetközi engedélyek
- Innovatív ipari kialakítás
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
- Rendelhető egy- vagy többfunkciós változatban
- Különböző csatlakozási technológiák elérhetősége
- Funkciók jelölésére szolgáló ragasztófóliák a csomagban
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé, Multifunkciós 2 váltóérintkező, 13 funkció
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé széleskörű alkalmazásokhoz tervezett, multifunkciós eszköz, amely 13 különböző funkciót kínál.