SIEMENS - T-REL. OFF-DELAY W. CON. SIG. 1 CO SX024752 - 3RP2535-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024752
Gyártói cikkszám
3RP2535-1AW30
Gyártói típuskód
3RP2535-1AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- 15 időtartomány: 0,05 s...100 h
- Feszültség: 12-240 V DC
- Széles feszültség tartomány: 50/60 Hz AC
- LED jelzőfény
- Csavarkapocs csatlakozás
- Elérhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
- Innovatív ipari kialakítás, beleértve a feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé, OFF késleltetés vezérlőjellel
A 3RP25 időzítő relé OFF késleltetéssel és széles feszültség tartománnyal rendelkezik, amely ideális védelmi szabályozásokhoz és ventilátorok vezérléséhez.