SIEMENS - T-REL. Y-D 2 NO CONTACTS 1...20S SX024768 - 3RP2574-2NW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 1-20 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024768
Gyártói cikkszám
3RP2574-2NW30
Gyártói típuskód
3RP2574-2NW30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
1-20 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 NINCS késleltetett
- 1 NINCS pillanatnyi
- Időtartomány: 1...20 s
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- LED jelzőfény
- Rugós terminál (betolható)
- Csillag-delta funkció csillag-delta (wye-delta) áramkörökben
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
- Innovatív ipari kialakítás, beleértve a feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat
- Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Időzítő relé, elektronikus csillag-delta
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé elektronikus csillag-delta funkcióval rendelkezik, amely széleskörű alkalmazásokhoz ideális megoldást nyújt.