SIEMENS - T-REL. Y-D 2 NO CONTACTS 3...60S SX024769 - 3RP2576-1NM20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 3-60 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024769
Gyártói cikkszám
3RP2576-1NM20
Gyártói típuskód
3RP2576-1NM20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
3-60 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-440 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-440 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- Feszültség: 200-240 V AC és 380-440 V AC
- Időtartomány: 3...60 s
- LED kijelző
- Csavarkapocs csatlakozás
- Elérhető egy- vagy többfunkciós időreléként
- Félvezető kimenet vagy elektromechanikus relé
- Különböző csatlakozási technológiák
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Innovatív ipari kialakítás, amely feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat kínál
- Nemzetközi engedélyek, amelyek lehetővé teszik a globális használatot
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
- A 3RP25 sorozat felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
Időzítő relé, elektronikus csillag-delta
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé elektronikus csillag-delta funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a motor csillag-delta indítását különböző alkalmazásokhoz.