SIEMENS - T-REL. Y-D W. OVERTRAV. FUNC. 3 NO SX024764 - 3RP2560-1SW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 1-20 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024764
Gyártói cikkszám
3RP2560-1SW30
Gyártói típuskód
3RP2560-1SW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
1-20 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
2
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- Időtartam: 1-20 s
- Túllövési idő: 30-600 s
- 3 NINCS érintkező közös potenciállal
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Csatlakozás: AC csavarkapocs
- Teljesítmény: 0,85 ...1,1 US
- Funkciók: 3-delta és Starye-delta (üresjárat)
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően.
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használat érdekében.
- Innovatív ipari kialakítás, beleértve a feliratos fedősapkákat és eltávolítható csatlakozókat.
- Rendelhető egy- vagy többfunkciós időreléként, félvezető vagy elektromechanikus reléként.
- A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot.
Időzítő relé, elektronikus csillag-delta (wye-delta) funkcióval
A 3RP25 időzítő relé célzott indítást biztosít motorok számára csillag-delta (wye-delta) áramkörökben, széles alkalmazási lehetőségekkel.